曜日別特売

クランケチェア

クランケチェア - ノーリツイス

座高ガス上下調節。

材質座部=ウレタン・スチール、脚部=スチールクロームメッキ仕上質量(kg)5.4ブラック規格キャスタータイプ寸法(幅W×高さH)(mm)454×475~635キャスター径(Φmm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25008569TL-6L-Z
29,500
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする