曜日別特売

安全長靴 先芯入りセーフティーブーツ ショートタイプ HG-2803C

安全長靴 先芯入りセーフティーブーツ ショートタイプ HG-2803C - HEIGI安全長靴 先芯入りセーフティーブーツ ショートタイプ HG-2803C - HEIGI安全長靴 先芯入りセーフティーブーツ ショートタイプ HG-2803C - HEIGI安全長靴 先芯入りセーフティーブーツ ショートタイプ HG-2803C - HEIGI安全長靴 先芯入りセーフティーブーツ ショートタイプ HG-2803C - HEIGI

足のつま先を保護する先芯入り(鋼鉄製)の安全長靴。
歩きやすく、作業しやすいショート丈タイプ。
重機やトラクターなどの運転にも最適。
履き口カバー付きで、泥や砂の侵入を防ぎます。
反射材付きで、夜間の作業も安全です。

用途一般作業・土木建築作業・倉庫作業など形状ハイカットブラック種類安全長靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム材質(カバー)PU合成皮革足幅3E材質(インナー)ポリエステル材質(先芯)鋼鉄材質(インソール)EVA+ポリエステル靴タイプ長靴内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25008578HG-2803CS23.5~24
オープン
3,098
3,408(税込)
11日以内出荷
返品不可
25008587HG-2803CM24.5~25
オープン
3,098
3,408(税込)
11日以内出荷
返品不可
25008596HG-2803CL25.5~26
オープン
3,098
3,408(税込)
11日以内出荷
返品不可
25008614HG-2803C3L27.5~28
オープン
3,098
3,408(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
25008605HG-2803CLL26.5~27
オープン
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする