好川産業
スモールローラー 塗っ太郎
特別に厳選された上質で高級なポリエステル繊維を使用。
腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。
用途
万能用・水性用
材質
ポリエステル
サイズ
スモール
適合塗料
SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25009050
21864
4
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
25009059
21866
6
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください