デンカエレクトロン
ワイヤーサドル
材質
特殊テフロン
ねじ穴(Φmm)
4.6
色
緑
幅(mm)
15.5
高さ(mm)
15.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
関連資料:
GA-55Sカタログ.pdf(0.15MB)
RoHS指令対応証明書:
RoHS2証明(GA-55S).pdf(0.2MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25055250
GA-55S
15.5
15.5
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください