ベストコ
ポンッと氷が取りやすい 蓋付アイストレー 6個取り
底面が柔らかく氷が取り出しやすい蓋付アイストレー
狭い冷凍庫内の省スペースでコンパクトに氷が作れる
蓋付で重ねて使えるのでスペースの有効活用ができる
氷が6個作れます(×2個組)
材質
トレー上部:ポリプロピレン、トレー下部:熱可塑性エラストマー、ふた:ポリエチレン
寸法(mm)
(約)80×130×40
色
クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25008675
LD-483
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください