ポンッと氷が取りやすい 丸氷 2個取り

ポンッと氷が取りやすい 丸氷 2個取り - ベストコポンッと氷が取りやすい 丸氷 2個取り - ベストコポンッと氷が取りやすい 丸氷 2個取り - ベストコ
(1件のレビュー)

底面が柔らかく氷が取り出しやすい
溶けにくくて長持ちする”まる氷”ができる
いつものドリンクやカクテルをオシャレに演出
氷コーヒーやジュースなどにも
氷が2個作れます

材質トレー上部・フタ:ポリプロピレン、トレー下部:熱可塑性エラストマー寸法(mm)(約)150×85×65クリア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25008684LD-484
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25008684
2025-11-27
用途: ロックアイスの製氷皿の代わり
その他業種

周りを溶かさなくても、思ったより簡単に氷を外されて感激しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする