透湿防水シート

透湿防水シート - 日東エルマテリアル

壁体内の湿気を通気層を通じて外に逃がし、外部からの水の侵入を防ぎ、木造住宅を結露から守るシートです。
不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く安定した強度が保てます。
高い透湿性、防水性、耐久性があります。

用途住宅建材の結露や雨漏り防止など材質ポリエステル長繊維+ポリエチレン多孔質フィルムラミネート幅(mm)1000長さ(m)50JIS規格A6111:2016適合品入数2巻内容量1箱(2巻)
注意
※2巻入りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25009366-
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする