サングラス&小物収納ケース タワー

サングラス&小物収納ケース タワー - 山崎実業サングラス&小物収納ケース タワー - 山崎実業サングラス&小物収納ケース タワー - 山崎実業サングラス&小物収納ケース タワー - 山崎実業サングラス&小物収納ケース タワー - 山崎実業サングラス&小物収納ケース タワー - 山崎実業サングラス&小物収納ケース タワー - 山崎実業サングラス&小物収納ケース タワー - 山崎実業

アクセサリーや小物類をスッキリ収納できる引き出しタイプの収納ケースシリーズ。
サングラスや時計を収納できる収納ケース。
ネックレス&ピアス収納ケース(別売)と並べて使えばアクセサリー小物をまとめてスッキリと収納できます。
すりガラスのようにさり気なく中身が見える引き出しで隠しながらもスッキリ収納。

材質本体:ABS樹脂、引き出し:ポリカーボネート、マット:フェルト質量(g)約950寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.8×17.5×25.3トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)引き出し:約7.4×16.3×5.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250095586133ホワイト
3,000
3,300(税込)
当日出荷
250095676134ブラック
3,000
3,300(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする