隠せる調味料ラック タワー

隠せる調味料ラック タワー - 山崎実業隠せる調味料ラック タワー - 山崎実業隠せる調味料ラック タワー - 山崎実業隠せる調味料ラック タワー - 山崎実業隠せる調味料ラック タワー - 山崎実業隠せる調味料ラック タワー - 山崎実業隠せる調味料ラック タワー - 山崎実業隠せる調味料ラック タワー - 山崎実業

コンロの横に調味料を隠して収納!油跳ねで調味料が汚れるのを防ぎます。
引き出し式で、油のボトル類も収納できる大容量の調味料ラック。
小さいスパイス類や調味料ストッカーは上段に収納可能。
ガードが付いているので見た目もスッキリ。
光沢のある本体で、お手入れもラクラク。
マグネットが付くので、タワーシリーズのマグネット商品(別売)を貼り付けて便利にカスタマイズ!

材質本体:スチール(粉体塗装)、レール部分:ポリプロピレン質量(g)約5850耐荷重(kg)引き出し:約5 上段:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.5×50~93×36.7トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)引き出し:約11×47×30、上部トレー:約12×49.5×5.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250095766003ホワイト
11,500
12,650(税込)
8日以内出荷
返品不可
250095856004ブラック
11,500
12,650(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする