山崎実業
マグネットスパイスボトル タワー L
使いたい量が片手で調節できるラージサイズの調味料保存容器。
前後にフタをスライドさせ、お好みの量を出すことができます。
四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。
付属品
インデックスシール
材質
容器:アクリル樹脂、マグネット、滑り止め:シリコーン、蓋上下:ポリエチレン
サイズ
L
容量(mL)
約120
質量(g)
約100
耐熱温度(℃)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約4.8×5×10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25009619
5827
ホワイト
¥
700
¥
770
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25009628
5828
ブラック
¥
700
¥
770
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください