シンク下高さ調整鍋蓋&フライパン収納ラック 2段 タワー

シンク下高さ調整鍋蓋&フライパン収納ラック 2段 タワー - 山崎実業シンク下高さ調整鍋蓋&フライパン収納ラック 2段 タワー - 山崎実業シンク下高さ調整鍋蓋&フライパン収納ラック 2段 タワー - 山崎実業シンク下高さ調整鍋蓋&フライパン収納ラック 2段 タワー - 山崎実業シンク下高さ調整鍋蓋&フライパン収納ラック 2段 タワー - 山崎実業

シンク下のスペースを無駄なくスッキリ整頓!フライパンや鍋蓋を立てて収納でき、高さ調節できるから下のスペースも有効活用!鍋やフライパンのサイズに合わせて棚の高さは3段階に、仕切りパーツの位置は3cmごとに調整可能。

付属品持ち手置き×1、ストッパー×2、六角レンチ×1材質本体・仕切りパーツ:スチール(粉体塗装)質量(g)約1850耐荷重(kg)約8適合サイズ約18~30cmまでの鍋(鍋蓋)・フライパン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×20.5×38(持ち手置き含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1ピッチ:2.5(※2ピッチ目から約3ごとに拡がります。)49×17×下段高さ(1段目)約10.5(2段目)約15.5(3段目)約20.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250096985593ホワイト
5,000
5,500(税込)
9日以内出荷
返品不可
250097075594ブラック
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする