曜日別特売

チューリップ コーヒーテーブルウッド天板

チューリップ コーヒーテーブルウッド天板 - E-comfortチューリップ コーヒーテーブルウッド天板 - E-comfortチューリップ コーヒーテーブルウッド天板 - E-comfortチューリップ コーヒーテーブルウッド天板 - E-comfortチューリップ コーヒーテーブルウッド天板 - E-comfortチューリップ コーヒーテーブルウッド天板 - E-comfortチューリップ コーヒーテーブルウッド天板 - E-comfortチューリップ コーヒーテーブルウッド天板 - E-comfort

チューリップチェア シリーズと同じアルミダイキャスト製の脚をもつ、チューリップコーヒーテーブル マーブル。
ミッドセンチュリーの真骨頂ともいえる優美なデザインです。
豪華な雰囲気が漂う大理石と、気軽に使えるMDF突板仕上げの2種類をラインナップ。
世界中で愛される、エーロ・サーリネンのチューリップコーヒーテーブルもE-comfortならお手頃価格でお買い求めできます。

用途ジェネリック商品・テーブル・丸テーブル・カフェテーブル・リプロダクト幅(mm)520質量(kg)5.5高さ(mm)520奥行(mm)520材質(脚)アルミダイキャスト 塗装仕上げ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×520×520内容量1台
注意
※この商品はジェネリック製品になります。
※天然の石を使用しているため天板の模様はすべて異なりますので予めご了承ください。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25032028CT6132B4A6PMDF突板仕上げ(ウォールナット突板)
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25032037CT6132B4B6PMDF突板仕上げ(ウォールナット突板)
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25032046CT6132B4A6JMDF突板仕上げ(オーク突板)
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25032055CT6132B4B6JMDF突板仕上げ(オーク突板)
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする