曜日別特売

アシストざる

アシストざる - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]アシストざる - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

樹脂製で水に強く水切りに最適です。
中底が広くたっぷり水切りが可能です。
SIAA抗菌加工で清潔にお使いいただけます。
食洗機対応です。
電子レンジ対応です。(耐熱温度120℃)
持ちやすく水切れがいいです。

用途水切りに。材質/仕上ポリプロピレン(PP)ブルー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2503055803098105220240
440
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
250305670309990195210
370
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする