曜日別特売

タワシラックP-23 ホワイト

タワシラックP-23 ホワイト - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]タワシラックP-23 ホワイト - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

水切れがよいシンプルなタワシラックです。

用途小物の収納などに。幅(mm)230材質/仕上ポリプロピレン(PP)ホワイト高さ(mm)65奥行(mm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2503062803018
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする