曜日別特売

フタ付流しコーナー ホワイト

フタ付流しコーナー ホワイト - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]フタ付流しコーナー ホワイト - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]フタ付流しコーナー ホワイト - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

フタ付きでゴミが見えず臭いも抑えられます。

用途生ごみなどの一時保管に。幅(mm)155材質/仕上ポリプロピレン(PP)ホワイト高さ(mm)125奥行(mm)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2503063703042
オープン
609
670(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする