TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
アシストフタ付流しコーナー
フタ付きでゴミが見えず臭いも抑えられます。
用途
生ごみなどの一時保管に。
幅(mm)
155
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
高さ(mm)
125
奥行(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25030646
03102
¥
750
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください