TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ざる22型
SIAA抗菌加工で清潔にお使いいただけます。
用途
食材などの水切りとして。
幅(mm)
240
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
高さ(mm)
110
奥行(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25030680
03021
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください