TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ボウル22型
電子レンジ・食洗器対応で、持ちやすく底が丸いので混ぜやすいです。
用途
食材調理および保存として。
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
高さ(mm)
115
奥行(mm)
220
間口(mm)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25030698
03027
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください