TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ボウル19型
電子レンジ・食洗器対応で、持ちやすく底が丸いので混ぜやすいです。
用途
食材調理および保存として。
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
高さ(mm)
100
奥行(mm)
195
間口(mm)
215
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25030707
03030
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください