曜日別特売

アシストボウル ブルー

アシストボウル ブルー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]アシストボウル ブルー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

電子レンジ・食洗器対応で、持ちやすく底が丸いので混ぜやすいです。

用途食材調理および保存として。材質/仕上ポリプロピレン(PP)ブルー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25030716031002.5220240115
600
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
25030725031011.7195215100
440
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする