曜日別特売

NSP型枠(45mm)ワンタッチS内コーナー

NSP型枠(45mm)ワンタッチS内コーナー - NSPNSP型枠(45mm)ワンタッチS内コーナー - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。
持ち運びもラクで、しかも安全。
連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。
特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
天地仕様にて上下逆にしても使用できます。

用途幅の狭い間仕切りの入隅部に使用します。(調整幅130~180mm)内コーナー同士の組み合わせでも、スライド機能を使用することで脱枠が可能です。材質亜鉛鋼板長さ(mm)140厚さ(mm)型枠:45最小寸法(mm)(伸縮)130最大寸法(mm)(伸縮)180内容量1組
関連資料:(0.12MB) (0.75MB) (1.15MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルとの併用は出来ません。
※NSP鋼製型枠には、特殊めっき鋼板と相性の良い剥離剤「メタルフォーム油 NSP-7」、「メタルフォーム 油 NSP-15」をおすすめします。
※新品の型枠にはできるだけ早くコンクリート面側だけではなく、裏側・上下にも剥離剤を塗布して下さい。 コンクリートの剥離性の向上及び型枠の防錆効果を高めます。
※施工前には必ず剥離剤を塗布して下さい。
※脱枠後はできるだけ早くケレンを行い、次回のために剥離剤を塗布して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250500278117841300
17,460
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250500368117809350
18,660
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250500458117810400
22,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250500548117811450
20,400
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250500708117842600
23,230
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250500888117813700
28,910
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250500978117814750
27,930
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250501068117815800
29,310
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250501158117816900
33,600
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250500798117812650
27,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする