NSP型枠(45mm)スライド角当

NSP型枠(45mm)スライド角当 - NSPNSP型枠(45mm)スライド角当 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。
持ち運びもラクで、しかも安全。
連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。
特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
高さ500、1050以外は天地仕様にて上下逆にして使用できます。

用途止めの部分に使用します。0~200mmまでの基礎幅に対応できる角当。材質亜鉛鋼板長さ(mm)75幅(mm)(基礎幅最小)0厚さ(mm)型枠:45最大幅(mm)200内容量1個
関連資料:(0.11MB) (0.75MB) (1.15MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルとの併用は出来ません。
※NSP鋼製型枠には、特殊めっき鋼板と相性の良い剥離剤「メタルフォーム油 NSP-7」、「メタルフォーム 油 NSP-15」をおすすめします。
※新品の型枠にはできるだけ早くコンクリート面側だけではなく、裏側・上下にも剥離剤を塗布して下さい。 コンクリートの剥離性の向上及び型枠の防錆効果を高めます。
※施工前には必ず剥離剤を塗布して下さい。
※脱枠後はできるだけ早くケレンを行い、次回のために剥離剤を塗布して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250504208328348300
12,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250504298326194350
12,340
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250504388114480450
12,810
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250504478327650500
13,110
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250504568114478600
13,770
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250504658202246650
14,390
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250504748202238700
15,040
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250504908202282750
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250504998202231800
18,100
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250505088328246900
21,290
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする