NSP型枠(45mm)ワンタッチSP

NSP型枠(45mm)ワンタッチSP - NSPNSP型枠(45mm)ワンタッチSP - NSPNSP型枠(45mm)ワンタッチSP - NSPNSP型枠(45mm)ワンタッチSP - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。
持ち運びもラクで、しかも安全。
連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。
特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。

用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅450~750mmまたは200~300mm)付属のスライド止金具のレバーを回すだけで、スライド部を簡単に固定できます。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45内容量1組
関連資料:(0.2MB) (0.75MB) (1.15MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルとの併用は出来ません。
※NSP鋼製型枠には、特殊めっき鋼板と相性の良い剥離剤「メタルフォーム油 NSP-7」、「メタルフォーム 油 NSP-15」をおすすめします。
※新品の型枠にはできるだけ早くコンクリート面側だけではなく、裏側・上下にも剥離剤を塗布して下さい。 コンクリートの剥離性の向上及び型枠の防錆効果を高めます。
※施工前には必ず剥離剤を塗布して下さい。
※脱枠後はできるだけ早くケレンを行い、次回のために剥離剤を塗布して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
最小寸法(mm)
最大寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250505178110094300(伸縮)400(伸縮)750
14,380
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250505268117828300(伸縮)200(伸縮)300
11,570
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250505358110095350(伸縮)400(伸縮)750
16,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250505448117829350(伸縮)200(伸縮)300
12,360
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250505608110096400(伸縮)400(伸縮)750
18,450
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250505698117830400(伸縮)200(伸縮)300
14,960
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250505788110097450(伸縮)400(伸縮)750
16,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250505878117831450(伸縮)200(伸縮)300
12,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250505968110098500(伸縮)400(伸縮)750
17,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250506058117832500(伸縮)200(伸縮)300
13,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250506148110100600(伸縮)400(伸縮)750
19,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250506308117834600(伸縮)200(伸縮)300
14,770
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250506398110101650(伸縮)400(伸縮)750
23,180
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250506488117835650(伸縮)200(伸縮)300
19,360
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250506578110102700(伸縮)400(伸縮)750
24,040
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250506668117836700(伸縮)200(伸縮)300
20,310
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250506758110103750(伸縮)400(伸縮)750
23,230
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250506848117838750(伸縮)200(伸縮)300
20,870
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250507008110104800(伸縮)400(伸縮)750
24,080
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250507098117839800(伸縮)200(伸縮)300
21,670
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250507188110105900(伸縮)400(伸縮)750
27,320
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250507278117840900(伸縮)200(伸縮)300
25,100
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする