NSP型枠(45mm)285当板

NSP型枠(45mm)285当板 - NSPNSP型枠(45mm)285当板 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。
持ち運びもラクで、しかも安全。
特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。

用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅~150mm)スライドパネル、ワンタッチスライドパネルが入らない狭い箇所に使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)285厚さ(mm)型枠:45内容量1枚
関連資料:(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルとの併用は出来ません。
※NSP鋼製型枠には、特殊めっき鋼板と相性の良い剥離剤「メタルフォーム油 NSP-7」、「メタルフォーム 油 NSP-15」をおすすめします。
※新品の型枠にはできるだけ早くコンクリート面側だけではなく、裏側・上下にも剥離剤を塗布して下さい。 コンクリートの剥離性の向上及び型枠の防錆効果を高めます。
※施工前には必ず剥離剤を塗布して下さい。
※脱枠後はできるだけ早くケレンを行い、次回のために剥離剤を塗布して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250508588328350300
2,070
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250508678326193350
2,140
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250508768326998400
2,000
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250508858104309450
2,240
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250508948327197500
2,320
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250509108104308600
2,510
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250509198327196650
2,630
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250509288202240700
2,760
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250509378325717750
2,870
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250509468325893800
3,000
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250509558104311900
3,260
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
250509648328312950
3,660
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする