NSP
NSP型枠(45mm)285当板(0.6t)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。
持ち運びもラクで、しかも安全。
特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途
間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅~150mm)スライドパネル、ワンタッチスライドパネルが入らない狭い箇所に使用します。従来品の当板(板厚1.6mm)より薄く躯体の段差が付きにくくなります。
材質
亜鉛鋼板
長さ(mm)
285
厚さ(mm)
型枠:45
内容量
1枚
関連資料:
(0.13MB)
(0.75MB)
(1.15MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルとの併用は出来ません。
※NSP鋼製型枠には、特殊めっき鋼板と相性の良い剥離剤「メタルフォーム油 NSP-7」、「メタルフォーム 油 NSP-15」をおすすめします。
※新品の型枠にはできるだけ早くコンクリート面側だけではなく、裏側・上下にも剥離剤を塗布して下さい。 コンクリートの剥離性の向上及び型枠の防錆効果を高めます。
※施工前には必ず剥離剤を塗布して下さい。
※脱枠後はできるだけ早くケレンを行い、次回のために剥離剤を塗布して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25050980
8213896
300
¥
1,230
¥
869
¥
956
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25050989
8213897
350
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25050998
8213898
400
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051007
8213899
450
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051016
8213900
500
¥
1,560
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051025
8213901
600
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051034
8213902
650
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051050
8213903
700
¥
1,970
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051059
8213904
750
¥
2,060
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051068
8213905
800
¥
2,140
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051077
8213906
850
¥
2,240
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051086
8213907
900
¥
2,390
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051095
8213908
950
¥
2,490
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。