NSP
NSP型枠(45mm)285当板(0.6t)4枚入
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。
持ち運びもラクで、しかも安全。
特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途
間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅~150mm)スライドパネル、ワンタッチスライドパネルが入らない狭い箇所に使用します。従来品の当板(板厚1.6mm)より薄く躯体の段差が付きにくくなります。
材質
亜鉛鋼板
長さ(mm)
285
厚さ(mm)
型枠:45
内容量
1組(4枚)
関連資料:
(0.13MB)
(0.75MB)
(1.15MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルとの併用は出来ません。
※NSP鋼製型枠には、特殊めっき鋼板と相性の良い剥離剤「メタルフォーム油 NSP-7」、「メタルフォーム 油 NSP-15」をおすすめします。
※新品の型枠にはできるだけ早くコンクリート面側だけではなく、裏側・上下にも剥離剤を塗布して下さい。 コンクリートの剥離性の向上及び型枠の防錆効果を高めます。
※施工前には必ず剥離剤を塗布して下さい。
※脱枠後はできるだけ早くケレンを行い、次回のために剥離剤を塗布して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25051104
8121305
300
¥
4,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051120
8121306
350
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051129
8121307
400
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051138
8121308
450
¥
5,920
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051147
8121309
500
¥
6,240
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051156
8121310
600
¥
7,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051165
8121311
650
¥
7,560
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051174
8121312
700
¥
7,880
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051190
8121313
750
¥
8,240
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051199
8121314
800
¥
8,560
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051208
8121315
850
¥
8,960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051217
8121316
900
¥
9,560
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051226
8121317
950
¥
9,960
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。