NSP
NSP型枠(45mm)ハイブリットSP(スライドパネル)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。
持ち運びもラクで、しかも安全。
特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途
間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅は50~300mm)平パネルに被せて使用します。スライド部分の隙間が少ないのでノロが入りにくく、綺麗な仕上がりになります。当板のように上から落とし込んで設置できるので、簡単に組付けができます。
材質
亜鉛鋼板
長さ(mm)
400
厚さ(mm)
型枠:45
内容量
1枚
関連資料:
(0.15MB)
(0.75MB)
(1.15MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルとの併用は出来ません。
※NSP鋼製型枠には、特殊めっき鋼板と相性の良い剥離剤「メタルフォーム油 NSP-7」、「メタルフォーム 油 NSP-15」をおすすめします。
※新品の型枠にはできるだけ早くコンクリート面側だけではなく、裏側・上下にも剥離剤を塗布して下さい。 コンクリートの剥離性の向上及び型枠の防錆効果を高めます。
※施工前には必ず剥離剤を塗布して下さい。
※脱枠後はできるだけ早くケレンを行い、次回のために剥離剤を塗布して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25051235
8213866
300
¥
4,040
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051244
8213867
350
¥
4,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051260
8213868
400
¥
4,890
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051269
8213869
450
¥
5,130
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051278
8213870
500
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051287
8213871
600
¥
6,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051296
8213872
650
¥
6,620
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051305
8213873
700
¥
7,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051314
8213875
750
¥
7,620
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051330
8213876
800
¥
8,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051339
8213877
900
¥
9,350
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051348
8213878
950
¥
9,640
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。