NSP
NSP型枠(45mm)スライド自在コーナー2
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。
持ち運びもラクで、しかも安全。
特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途
多角形基礎用コーナー型枠。(出隅・入隅 兼用)可動部位(樹脂部分)で角度を自在に変えることができます。 (最小角度は50 度~ )
材質
高耐食溶融めっき鋼板、樹脂
長さ(mm)
285
厚さ(mm)
型枠:45
内容量
1個
関連資料:
(0.15MB)
(0.75MB)
(1.15MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルとの併用は出来ません。
※NSP鋼製型枠には、特殊めっき鋼板と相性の良い剥離剤「メタルフォーム油 NSP-7」、「メタルフォーム 油 NSP-15」をおすすめします。
※新品の型枠にはできるだけ早くコンクリート面側だけではなく、裏側・上下にも剥離剤を塗布して下さい。 コンクリートの剥離性の向上及び型枠の防錆効果を高めます。
※施工前には必ず剥離剤を塗布して下さい。
※脱枠後はできるだけ早くケレンを行い、次回のために剥離剤を塗布して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25051357
8208893
300
¥
13,110
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051366
8208894
350
¥
14,010
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051375
8208895
400
¥
14,460
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051384
8208896
450
¥
14,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051400
8208897
500
¥
16,420
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051409
8208898
600
¥
17,180
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051418
8208899
650
¥
18,380
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051427
8208900
700
¥
19,130
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051436
8208901
750
¥
19,890
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051445
8208902
800
¥
20,630
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051454
8208903
900
¥
21,090
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。