NSP
NSP型枠(45mm)スライド段付パネル
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。
持ち運びもラクで、しかも安全。
特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途
直線通りで基礎幅が変わるときに使用します。倉庫や店舗などRC造、S造の基礎に使用します。
材質
亜鉛鋼板
幅(mm)
(基礎幅最小)0
厚さ(mm)
型枠:45
最大幅(mm)
200
長さL2(mm)
136
長さL1(mm)
137
関連資料:
(0.15MB)
(0.75MB)
(1.15MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルとの併用は出来ません。
※NSP鋼製型枠には、特殊めっき鋼板と相性の良い剥離剤「メタルフォーム油 NSP-7」、「メタルフォーム 油 NSP-15」をおすすめします。
※新品の型枠にはできるだけ早くコンクリート面側だけではなく、裏側・上下にも剥離剤を塗布して下さい。 コンクリートの剥離性の向上及び型枠の防錆効果を高めます。
※施工前には必ず剥離剤を塗布して下さい。
※脱枠後はできるだけ早くケレンを行い、次回のために剥離剤を塗布して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25051470
8326198
1個
350
¥
21,510
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051479
8209144
1枚
400
¥
32,630
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051488
8202351
1個
450
¥
31,550
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25051497
8327868
1個
600
¥
34,960
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。