NSP
NSP型枠(45mm)逆Uピン43
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。Uピンが無い型枠と平板の型枠同士を接続する時に使用する。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)を接続する金具。(板+角パイプ接続用)左側(通常と逆)から入れるUピンです。
材質
鉄線塗装仕上げ
長さ(mm)
43
厚さ(mm)
型枠:45
挟み幅
20
径(mm)
13
内容量
1箱(10個)
関連資料:
(0.12MB)
(0.75MB)
(1.15MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルには使用出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25051524
8208245
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません