ボイスリマインダー(日本語)

ボイスリマインダー(日本語) - メイワパーツボイスリマインダー(日本語) - メイワパーツボイスリマインダー(日本語) - メイワパーツ

コンパクトで操作が簡単!
商品が届いたその日から、店頭に置くだけですぐにご使用いただける、人感センサー式ハードケースタイプの小型音声POPです。
お客様への「声かけ」を忙しいスタッフに代わって、お手伝いします。
パソコンと接続して、音声を追加や変更することも出来ます。
側面にあるボタンで音量の調節や選曲、再生モードの設定が可能。

用途安全・防犯対策、案内・誘導、注意喚起、販売促進その他付属のUSBケーブルとパソコンを繋げて音声を内蔵メモリに保存します。音声は、パソコンに取り込んだ順に流れます。付属品本体、取扱説明書、USBケーブル、壁取付パーツ寸法(mm)96×60×21電源単四電池3本又はアダプタ(GME製 ACアダプタ5V2A USB 充電器 1ポート)メモリー4MBフォーマット形式MP3モードシングル:感知するたびに同じ音声を再生、ループ:感知するたびに次の音声を再生オーディオ出力8Ω/1W音量調節5段階の調節が可能人感センサー検知範囲:約4m(角度約120度)内容量1台
取扱説明書:(77.85MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
音声内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25051646-いらっしゃいませ(日本語)
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
25051655-ありがとうございました(日本語)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
25051664-ご利用ありがとうございました(日本語)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
25051680-毎度ありがとうございます(日本語)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
25051689-またのお越しをお待ちしております(日本語)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
25051698-いらっしゃいませ(日本語)
オープン
取扱い終了
25051707-ありがとうございました(日本語)
オープン
取扱い終了
25051716-ご利用ありがとうございました(日本語)
オープン
取扱い終了
25051725-毎度ありがとうございます(日本語)
オープン
取扱い終了
25051734-またのお越しをお待ちしております(日本語)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

VoiceReminder (人感センサー式ハードケース小型音声POP)-明和産業株式会社 エルサム事業部ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする