ノーリツ
石油ふろ給湯器(標準) 高圧力型 セミ貯湯式 屋外据置形
保温、追いだき、呼出、ヒーター、1F、給油検知対応
仕様
低Noxバーナー搭載
タイプ
石油
形式
セミ貯湯式
能力
給湯:4万キロ
リモコン
マルチリモコン/本体入付
入数
1台
設置形態
屋外据置形
内容量
1台
注意
※「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たし湯」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
※本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25051917
OTX-H4707YSV
¥
314,200
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25051926
OTX-H4717YSV
¥
308,900
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません