曜日別特売

コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」

コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」 - BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」 - BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」 - BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」 - BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」 - BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」 - BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」 - BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」 - BOSCH(ボッシュ)

シンプルかつ軽量で操作性、携帯性に優れたデザイン
自転車・遊具・ボール等の空気入れに最適
圧力設定が可能で、適切な圧力での空気入れが誰でもカンタンにできます
見やすい液晶ディスプレイとLEDライトで暗い場所での作業もスムーズ
付属アダプター類一体収納

用途自転車タイヤ・浮き輪などの遊具・ボール等の空気入れ付属品本体、USB-C充電ケーブル(ACアダプター無し)、収納用コットンバック、アダプター4種:米式バブル用アダプタ(用途:マウンテンバイク用) 、英・仏式バルブ用アダプタ(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用バルブ(用途:各種ボール用)、遊具用(用途:ビーチボール、浮き輪用)質量(g)430定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)49×215×106最大吐出量10連続使用時間(分)(目安)約20単位bar/kPa/PSI の3種切替機能バッテリー容量(Ah)3圧力(kPa[psi])(最大エア)10.3bar/1030kPa/150PSI充電時間(時間)約3ホース長さ(cm)(圧力)24RoHS指令(10物質対応)対応1充電当たりの作業量28×1.5インチ自転車タイヤ(4.5bar) 約5本、サッカーボール(5号、0.8bar) 約30個内容量1台
注意
※本製品は、大きなエアマットレスなど大量の空気が必要な用途には向きません。自動車やバイクのタイヤ等の空気入れに使用する各種証明用器具としてはご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25052337EASYPUMP
11,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする