曜日別特売

102インレイGWS10.8

102インレイGWS10.8 - BOSCH(ボッシュ)

GWS10.8V-76H用インレイ(ハーフサイズ)
L-BOXX102N用

用途GWS10.8V-76HをL-BOXXへ収納するためのインレイ質量(g)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×54×318対応スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:ハーフ、L-BOXX102NRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※充電器の収納には、1600A002WYが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250523461600A00F0F
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする