曜日別特売

238インレイGKT18V

238インレイGKT18V - BOSCH(ボッシュ)

GKT18V-52GCH用インレイ
L-BOXX238N用

用途GKT18V-52GCHをL-BOXXへ収納するためのインレイ質量(g)336寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×197×317対応充電器収納、スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:フル、L-BOXX238NRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250523551600A01S9Y
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする