BOSCH(ボッシュ)
136インレイGSRGSB18V150
GSR18V-150C、GSB18V-150C用インレイ
L-BOXX136N用
用途
GSR18V-150C、GSB18V-150CをL-BOXXへ収納するためのインレイ
質量(g)
550
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
416×75×310
対応
充電器収納、スペアバッテリー収納数:3、インレイサイズ:フル、L-BOXX136N
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25052380
1600A02590
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください