曜日別特売

コードレスハンマードリル

コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)

破つり兼用・SDS-maxシャンク
BITUBO(倍ターボ)シリーズ
コード式を超えるパワーとスピード
打撃力9.0Jの余裕のパワー
キックバック防止
振動低減機構搭載
本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(GCY42別売)

用途コンクリートの穴あけ、破つり定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×253×132打撃数(min-1[回/分])0~3130シャンク形状SDS-max回転数(min-1[回/分])0~360打撃力(J)9RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート40、ハンマーコア90内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25052389GBH18V-40C本体、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2、充電器(GAL1880CV)、ケース(XL-BOXX)、サイドハンドル8
260,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
25052398GBH18V-40CH本体、ケース(XL-BOXX)、サイドハンドル7
200,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする