TOTO
台付き2穴サーモスタットシャワー金具
用途
浴室
使用地区
一般地
適合場所
浴室
商品タイプ
壁付タイプ
呼び径(mm)
13
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
水栓タイプ
サーモスタット混合栓
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25052590
TBV03423J1
13
¥
70,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052599
TBV03424J1
13
¥
81,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください