曜日別特売

壁付けサーモスタットシャワー金具

壁付けサーモスタットシャワー金具 - TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具 - TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具 - TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具 - TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具 - TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具 - TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具 - TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具 - TOTO
用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ハンドル形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25052608TBV03445J1-レバー
47,30029,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
25052617TBV03446J1-レバー
58,80036,980
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052626TBV03450J-レバー
63,30038,980
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052635TBV03451J-レバー
62,70038,980
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052644TBV03452J-穴付レバー
73,30045,980
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
20084088TBV03451J【ワケあり】【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)レバー
62,70038,980
31,980
アウトレット
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする