台付き2穴サーモスタットシャワー金具

台付き2穴サーモスタットシャワー金具 - TOTO台付き2穴サーモスタットシャワー金具 - TOTO
用途浴室呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室使用地区一般地内容量1個
関連資料:(0.15MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25052660TBV03453J
86,400
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする