曜日別特売

壁付けサーモスタットシャワー金具

壁付けサーモスタットシャワー金具 - TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具 - TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具 - TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具 - TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具 - TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具 - TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具 - TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具 - TOTO
用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓内容量1個
全28種類を絞り込む
使用地区
28種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
ハンドル形状
使用地区
操作方法
吐水口長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25052678TMN40TY1シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじサイズG1/2レバー一般地ボタン・スイッチを押す170
86,700
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052687TMN40TY1ZシャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじサイズG1/2レバー寒冷地ボタン・スイッチを押す170
91,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052696TMN40TY3シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじサイズG1/2ボタン一般地ボタン・スイッチを押す170
99,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052705TMN40TY3ZシャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじサイズG1/2ボタン寒冷地ボタン・スイッチを押す170
103,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052714TMN40TY4シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじサイズG1/2ボタン一般地ボタン・スイッチを押す170
104,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052730TMN40TY4ZシャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじサイズG1/2ボタン寒冷地ボタン・スイッチを押す170
108,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052739TMN40STY1シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじサイズG1/2ボタン一般地ボタン・スイッチを押す70
80,200
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052748TMN40STY1ZシャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじサイズG1/2ボタン寒冷地ボタン・スイッチを押す70
84,600
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052757TMN40STY3シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじサイズG1/2ボタン一般地ボタン・スイッチを押す70
92,500
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052766TMN40STY3ZシャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじサイズG1/2ボタン寒冷地ボタン・スイッチを押す70
96,800
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052775TMN40STY4シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじサイズG1/2ボタン一般地ボタン・スイッチを押す70
97,300
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052784TMN40STY4ZシャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじサイズG1/2ボタン寒冷地ボタン・スイッチを押す70
102,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052800TMNW40BY3シャワーホースΦ14.5、メタリック調・本体接続側ねじ径G1/2レバー一般地ハンドルを上下操作57
103,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052809TMNW40BY3ZシャワーホースΦ14.5、メタリック調・本体接続側ねじ径G1/2レバー寒冷地ハンドルを上下操作57
107,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052818TMNW40BY4シャワーホースΦ14.5、メタリック調・本体接続側ねじ径G1/2レバー一般地ハンドルを上下操作57
108,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052827TMNW40BY4ZシャワーホースΦ14.5、メタリック調・本体接続側ねじ径G1/2レバー寒冷地ハンドルを上下操作57
112,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052836TMNW40BY5シャワーホースΦ14.5、メタリック調・本体接続側ねじ径G1/2レバー一般地ハンドルを上下操作57
108,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052845TMNW40BY5ZシャワーホースΦ14.5、メタリック調・本体接続側ねじ径G1/2レバー寒冷地ハンドルを上下操作57
112,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052854TMNW40BY6シャワーホースΦ14.5、メタリック調・本体接続側ねじ径G1/2レバー一般地ハンドルを上下操作57
108,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052870TMNW40BY6ZシャワーホースΦ14.5、メタリック調・本体接続側ねじ径G1/2レバー寒冷地ハンドルを上下操作57
112,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052879TMNW40AY3シャワーホースΦ14.5、メタリック調・本体接続側ねじ径G1/2レバー一般地ハンドルを上下操作57
97,200
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052888TMNW40AY3ZシャワーホースΦ14.5、メタリック調・本体接続側ねじ径G1/2レバー寒冷地ハンドルを上下操作57
102,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052897TMNW40AY4シャワーホースΦ14.5、メタリック調・本体接続側ねじ径G1/2レバー一般地ハンドルを上下操作57
102,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052906TMNW40AY4ZシャワーホースΦ14.5、メタリック調・本体接続側ねじ径G1/2レバー寒冷地ハンドルを上下操作57
106,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052915TMNW40AY5シャワーホースΦ14.5、メタリック調・本体接続側ねじ径G1/2レバー一般地ハンドルを上下操作57
102,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052924TMNW40AY5ZシャワーホースΦ14.5、メタリック調・本体接続側ねじ径G1/2レバー寒冷地ハンドルを上下操作57
106,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052940TMNW40AY6シャワーホースΦ14.5、メタリック調・本体接続側ねじ径G1/2レバー一般地ハンドルを上下操作57
102,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052949TMNW40AY6ZシャワーホースΦ14.5、メタリック調・本体接続側ねじ径G1/2レバー寒冷地ハンドルを上下操作57
106,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする