自閉式壁付サーモスタット混合水栓

自閉式壁付サーモスタット混合水栓 - TOTO自閉式壁付サーモスタット混合水栓 - TOTO
用途浴室備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2タイプサーモスタット呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状ボタン使用地区一般地付加機能オートストップ商品タイプ壁付タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
操作方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25052967TMF49AY1ボタン・スイッチを押す
93,100
57,980
63,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
25052976TMF49AY2ボタン・スイッチを押す
105,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
25052985TMF49BY1ボタン・スイッチを押す
112,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
25052994TMF49CY1ハンドルを押す
83,100
49,980
54,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする