GARDENA(ガルデナ)
刈り込みばさみ PreciSionCut 12302-20
作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザイン。様々な形にカットしやすい角度がついたZ型シェイプのハンドル。丸みのあるシンメトリックのアーム。
用途
刈り込みばさみ、生け垣用ばさみとして。生け垣の剪定、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質
鉄、プラスチック
質量(kg)
0.84
刃形
ストレート刃(付着防止コーティング)
使用目的
生け垣の剪定、枝切
全長(cm)
40
切断対象
枝
保証期間
最大25年
刃長(cm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25053396
967989101
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください