GARDENA(ガルデナ)
シャベル角型 ErgoLine 17011-20
人間工学に基づきデザインされたハンドルと柄。作業にパワーを与える広めの足掛け。滑らず作業しやすい設計と高品質な素材。
用途
角型シャベル、ショベル、スコップとして。土堀り、土おこし、畑、ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質
高品質スチール、プラスチック
全長(mm)
1130
質量(kg)
2
ハンドル
D型
保証期間
最大25年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25053466
967861401
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください