GARDENA(ガルデナ)
フォーク4本爪 ErgoLine 17013-20
土起こし、移植にも使いやすいフォーク。人間工学に基づきデザインされたハンドルと柄。滑らず作業しやすい設計と高品質な素材の4本爪フォーク。
用途
移植、土起こし、土壌の掘り起こしなどに。畑、ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質
高品質スチール、プラスチック
質量(kg)
2.15
ハンドル
D型
全長(cm)
117
保証期間
最大25年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25053554
967861601
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください