曜日別特売

クリーニングノズル(スプレーガン 高圧ジェットおよびスプレータイプ) クラッシック18301-20

クリーニングノズル(スプレーガン 高圧ジェットおよびスプレータイプ) クラッシック18301-20 - GARDENA(ガルデナ)クリーニングノズル(スプレーガン 高圧ジェットおよびスプレータイプ) クラッシック18301-20 - GARDENA(ガルデナ)クリーニングノズル(スプレーガン 高圧ジェットおよびスプレータイプ) クラッシック18301-20 - GARDENA(ガルデナ)クリーニングノズル(スプレーガン 高圧ジェットおよびスプレータイプ) クラッシック18301-20 - GARDENA(ガルデナ)クリーニングノズル(スプレーガン 高圧ジェットおよびスプレータイプ) クラッシック18301-20 - GARDENA(ガルデナ)クリーニングノズル(スプレーガン 高圧ジェットおよびスプレータイプ) クラッシック18301-20 - GARDENA(ガルデナ)クリーニングノズル(スプレーガン 高圧ジェットおよびスプレータイプ) クラッシック18301-20 - GARDENA(ガルデナ)クリーニングノズル(スプレーガン 高圧ジェットおよびスプレータイプ) クラッシック18301-20 - GARDENA(ガルデナ)

頑固な汚れの洗浄や細かい噴霧用。
人間工学的なデザイン:軟らかい部品により、スプレーノズルは手に馴染み、滑りません。
実用的な操作:衝撃発生装置をロックして水の流れを持続できます。
使い勝手が良い:水の流れは無段階に調節可能で、水を止めることができます。
丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。

用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質プラスチック質量(g)180保証期間最大5年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25053588967306301
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする