GARDENA(ガルデナ)
散水スプレーノズル(ソフトスプレー) 18310-20
鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に最適。自由な水量調整。
耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。
丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護。
用途
鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に。庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質
プラスチック
質量(g)
80
保証期間
最大5年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25053615
967306701
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください