スプレーランス散水器(ロング) 18332-20

スプレーランス散水器(ロング) 18332-20 - GARDENA(ガルデナ)スプレーランス散水器(ロング) 18332-20 - GARDENA(ガルデナ)スプレーランス散水器(ロング) 18332-20 - GARDENA(ガルデナ)スプレーランス散水器(ロング) 18332-20 - GARDENA(ガルデナ)スプレーランス散水器(ロング) 18332-20 - GARDENA(ガルデナ)スプレーランス散水器(ロング) 18332-20 - GARDENA(ガルデナ)スプレーランス散水器(ロング) 18332-20 - GARDENA(ガルデナ)スプレーランス散水器(ロング) 18332-20 - GARDENA(ガルデナ)

穏やかなスプレー:鉢植えや広い場所への散水にぴったりです。
霜に強い:防霜機能が組み込まれているためパルス散水器を低温による破損から防ぎます。
耐久性のある設計:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
可変式灌漑:オン/オフスイッチまたはロックで水を止めたり使用したりできます。

用途鉢植えや広い場所への散水に。庭用散水器、スプレーランス。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。材質プラスチック質量(g)270保証期間最大5年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25053667967307801
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする