GARDENA(ガルデナ)
バルコニースプレーノズル 18405-20
耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。
自由な水量調整。人間工学的なデザイン:軟らかい部品によりスプレーノズルは手に馴染む。
用途
テラスやバルコニーの鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に。散水ノズル。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
材質
プラスチック
質量(g)
130
タイプ
スプレーパターン:エキストラソフト
保証期間
最大5年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25053694
967909101
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください