ホース修繕コネクター 18232-20

ホース修繕コネクター 18232-20 - GARDENA(ガルデナ)ホース修繕コネクター 18232-20 - GARDENA(ガルデナ)ホース修繕コネクター 18232-20 - GARDENA(ガルデナ)ホース修繕コネクター 18232-20 - GARDENA(ガルデナ)ホース修繕コネクター 18232-20 - GARDENA(ガルデナ)ホース修繕コネクター 18232-20 - GARDENA(ガルデナ)

工具不要。ホースを差し込むだけで簡単。ホースの穴や破損した部分でホースをカットし、このコネクターを取り付けることでつなげて修繕が可能。
水漏れしない連結:特殊な形状の継ナットにより優れたホース把持力を実現。長寿命。

用途ホースの延長や修繕、継ぎ手として。庭や芝生の散水に。ホースジョイント、連結、コネクター、部品、アダプター、散水ホースコネクター。材質プラスチック質量(g)19保証期間最大5年適合ホース径(Φmm)13・15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25053737967315001
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする